Motion
8GLP1-8FJX

GATES RUBBER CO
8GLP1-8FJX

735105205 -
Artículo MI #05152329
No. Fabricante 8GLP1-8FJX
Precio20.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8GLP1-8FJX

735105205 -
Artículo MI #05152329
No. Fabricante 8GLP1-8FJX
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
Precio20.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ya sea un camión, un autobús o un vehículo de recreo, los vehículos de servicio pesado dependen de piezas de alta calidad para obtener fiabilidad y rendimiento. Los acoplamientos globales de baja presión (GLP) de Gates se han diseñado y probado para satisfacer las necesidades únicas de estas aplicaciones. El diseño de una pieza del acoplamiento GLP garantiza que las conexiones de puerto a puerto permanezcan ajustadas y sin fugas. Además, puede soportar el peso de las aplicaciones de alta resistencia gracias a su construcción resistente: todo de acero o un vástago y tuerca de latón con una férula de acero.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    LOL, MegaTech y GTH
  • Número de Upc del fabricante
    770075148166
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
  • UPC_NO
    770075148166

Descripción general

Descripción del fabricante
8GLP1-8FJX ACOPLAMIENTO G42170-0808
  • El acoplamiento GLP cuenta con el revestimiento TuffCoat exclusivo de Gates, que supera los requisitos de pulverización de sal SAE en más del 300 por ciento, lo que proporciona una protección excepcional contra la formación de óxido; los acoplamientos GLP de Gates se ofrecen en configuraciones de tubo macho y JIC recto, 45° y 90° ; se requieren troqueles GLP especiales;