Motion
8C5X-8RMP XBULK

GATES RUBBER CO
8C5X-8RMP XBULK

7237-0020 Extremo de la manguera - 0.40625 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152507
No. Fabricante 8C5X-8RMP XBULK
Precio23.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8C5X-8RMP XBULK

7237-0020 Extremo de la manguera - 0.40625 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152507
No. Fabricante 8C5X-8RMP XBULK
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
Precio23.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 MP
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Longitud total
    2.71 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    770075229759
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • UPC_NO
    770075229759

Descripción general

Descripción del fabricante
8C55X-8RMP ACOPLAMIENTO G34100-0808X
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good