Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio15 mm
- Altura total84.5 mm
- Longitud total144.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso0.6 kg
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de fluido compatibleVacío
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.8 Cv
- Presión mínima de funcionamiento-101 kPa
- Número de solenoides1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 2210 10K