Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10.5 mm
- Copa exterior Diámetro20 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM6 x 1
- Altura total93 mm
- Peso total57 g
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso57 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles