Motion
02-400049
02-400049 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca/perilla
Artículo MI #05153133
No. Fabricante 02-400049
Precio3,623.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-400049 Válvula de control direccional - Accionamiento de palanca/perilla
Artículo MI #05153133
No. Fabricante 02-400049
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
Precio3,623.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    12.50 pulg.
  • Longitud total
    13.82 pulg.
  • Ancho general
    4.50 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Palanca/perilla
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Caudal máximo
    75 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG17V-8 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte retenido
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG17V82N10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones