Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6350 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro3.7200 pulg.
- Paso0.6250 pulg.
Detalles
- Número de cadena50
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes17
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas