Motion
7730
Bomba operada por aire - Bomba operada por aire, grasa, caudal de 12.5 lb/min, 75:1 relación
Artículo MI #05153252
No. Fabricante 7730
Precio6,382.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba operada por aire - Bomba operada por aire, grasa, caudal de 12.5 lb/min, 75:1 relación
Artículo MI #05153252
No. Fabricante 7730
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
Precio6,382.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    NPTF de 3/4 pulg.
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 pulg. NPTF hembra

Detalles

  • Caudal
    12.5 lb/min
  • Incluye
    Conector de aire, acoplador de aire de desacoplamiento rápido
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Relación de la bomba
    75:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
7730 BOMBA DE GRASA 75:1 A GRANEL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo