Motion
NCME075-0050C-X6009C

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-0050C-X6009C

NC(D)M, Cilindro todo de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple, X6009
Artículo MI #05153398
No. Fabricante NCME075-0050C-X6009C
Precio121.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-0050C-X6009C

NC(D)M, Cilindro todo de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple, X6009
Artículo MI #05153398
No. Fabricante NCME075-0050C-X6009C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME075-0050C-X6009C NCM, CILINDRO DE AIRE
  • Componentes exteriores de acero inoxidable 304 resistentes a la corrosión
  • 6 tamaños de orificio
  • Limpiador de varillas integrado que protege el interior de los contaminantes
  • Capacidad de interruptor automático
  • Dimensionalmente intercambiable con la serie NCM estándar

También puede gustarle