Motion
24048EMBW33C3

TIMKEN
24048EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05153758
No. Fabricante 24048EMBW33C3
Price$9,350.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24048EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05153758
No. Fabricante 24048EMBW33C3
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
Su precio$9,350.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    118 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    91.88 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796189041
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796189041

Descripción general

Descripción del fabricante
24048EMBW33 C3 COJINETE
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs