Motion
ADD300
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 3 in x Acoplador hembra de leva y ranura de 3 in, recto
Artículo MI #05153937
No. Fabricante ADD300
Precio517.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 3 in x Acoplador hembra de leva y ranura de 3 in, recto
Artículo MI #05153937
No. Fabricante ADD300
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
Precio517.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo DD x Acoplador hembra
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock
  • Tipo de extremo 2
    Acoplador hembra de leva y ranura
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE CARRETE DE BLOQUEO DEL RESALTE DE ADD300 3"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"