Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAcoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2Adaptador macho
- Forma de ajuste90° Codo
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo