Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-15/32 pulg.
- Diámetro del mango0.652 pulg.
- Profundidad de roscado2.55 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie142
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarMulta métrica