Motion
L0312-425
Grasa multiuso - Alta temperatura/presión extrema, complejo de sulfato de calcio, aditivo lubricante, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #05154340
No. Fabricante L0312-425
Precio249.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura/presión extrema, complejo de sulfato de calcio, aditivo lubricante, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #05154340
No. Fabricante L0312-425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$249.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    250 cm3
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de sulfonato de calcio, aditivo lubricante, aceite sintético, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +604 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYNXTREME HD-2/220
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Alta temperatura/presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0312-425 STAR VARIO 250CC HD-2/220
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"