Motion
CDQ2A40-25DZ
CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05154384
No. Fabricante CDQ2A40-25DZ
Precio56.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05154384
No. Fabricante CDQ2A40-25DZ
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
Precio56.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    739 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    880 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A40-25DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"