Motion
C69318
Macho de roscar de tubo - Serie 1686 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #05154672
No. Fabricante C69318
Precio31.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie 1686 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #05154672
No. Fabricante C69318
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
Precio31.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    3-1/2
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    1686
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
C69318 3/8-18NPT TAP DE TUBERÍA CÓNICA DE 1686 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno