Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6209
- Tamaño del bastidor213TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C17.71 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso157.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 7.50 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 213TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.92 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante140822.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720000243
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720000243
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
- Motores NEMA
- Tipos de montaje de base rígida y frontal C
- Diseños aprobados por BISSC; sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje
- Freno de lavadomotores y motores de bomba disponibles
- Reconocimiento UL y certificación CSA