Motion
4205X10X08
4205X10X08 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05155801
No. Fabricante 4205X10X08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4205X10X08 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05155801
No. Fabricante 4205X10X08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    46.228 mm / 1.82 pulg.
  • Peso
    0.2494 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ORFS
  • Estilo final 1
    ORFS
  • Rosca del extremo 1
    1-14
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .

Descripción general

Descripción del fabricante
4205X10X08 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo