Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10-1 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace30.17 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador9.54 mm
- Longitud del pasador41.10 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo18.90 mm
- Resistencia a la tensión102.00 kN
- Peso25.09 lb
- Peso por pie2.63 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso10-1 / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015436
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015436
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.