Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena50-1 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace15.09 mm
- Grosor de la placa de enlace2.00 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.09 mm
- Longitud del pasador21.80 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.40 mm
- Resistencia a la tensión28.00 kN
- Peso7.08 lb
- Peso por pie0.69 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50-1 / 5/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648014842
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648014842
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.