Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena80-1 / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace24.13 mm
- Grosor de la placa de enlace3.10 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador7.94 mm
- Longitud del pasador33.50 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo15.75 mm
- Resistencia a la tensión71.50 kN
- Peso16.95 lb
- Peso por pie1.75 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80-1 / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648014989
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648014989
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.