Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base1.9685 pulg., 50.0 mm
- Longitud del centro del perno al centro720 mm
- Ancho del centro al centro del pernoSistema métrico
- Espaciado entre orificios de pernos28.3465 pulg., 720.0 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho de la base del bastidor60 mm
- Montura general Altura192 mm
- Montura general Longitud780 mm
- Tamaño del bastidorL209-40
- Altura total192 mm
- Longitud total780 mm
- Ancho general60 mm
- Viaje400 mm
- Peso24.251 lb
Detalles
- Número de cojineteUC209
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de estructuraUnidad de camilla
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de catálogo del fabricanteUCL209-40
- Número de Upc del fabricante4547359221015
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- SerieUCL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO4547359221015
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.