Motion
DGB61972MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 480 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05156365
No. Fabricante DGB61972MC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 480 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05156365
No. Fabricante DGB61972MC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    61.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    DGB61972MC3 BRG
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.10.80
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El DGB61972MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 360 mm con diámetro exterior de 480 mm, ancho de 56 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    DGB61972MC3
  • Número de Upc del fabricante
    662293355412
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662293355412

Descripción general

Descripción del fabricante
DGB61972MC3 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle