Especificaciones
Dimensiones
- Altura total62.5 mm
- Longitud total185.5 mm
- Ancho general93.5 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC1000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Montaje en base, colector enchufable para válvula VQC1000
- Cumple con IP40
- El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza elcableado y ahorra espacio
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 21 tamaños de puerto disponibles