Especificaciones
Dimensiones
- Altura total66.5 mm
- Longitud total224.5 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.5 W, 2.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA