Motion
H2305X

NTN
H2305X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 20 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M100 x 2 , Material de acero
Artículo MI #05158413
No. Fabricante H2305X
Precio99.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2305X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 20 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M100 x 2 , Material de acero
Artículo MI #05158413
No. Fabricante H2305X
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
Precio99.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100 x 2
  • Peso
    0.194 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    UKP205D1
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN05
  • Número de arandela de bloqueo
    AW05X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359078909
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359078909

Descripción general

Descripción del fabricante
H2305X
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad