Motion
411N15E0

Thomson
411N15E0

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, bloque alto estrecho, 28 mm de alto, 34 mm de ancho, 58.60 mm de largo, capacidad de carga: 9300 N
Artículo MI #05158544
No. Fabricante 411N15E0
Precio180.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
411N15E0

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, bloque alto estrecho, 28 mm de alto, 34 mm de ancho, 58.60 mm de largo, capacidad de carga: 9300 N
Artículo MI #05158544
No. Fabricante 411N15E0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    58.60 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque alto estrecho
  • Capacidad de carga
    9300 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA DE LA SERIE 411N15E0 400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo