Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total69.30 mm
- Ancho general63 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga14300 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400
Descripción general
- La última incorporación a la línea de productos Thomson Linear Guide
- Solución de raíl de perfil de grado de transporte rentable para aplicaciones sensibles a los costes
- Un reemplazo empotrable con patrones de sobres y orificios estándar del sector
- Los arreglos de cojinetes de pista esférica de doble cara proporcionan conformidad durante la instalación, así como la misma capacidad de transporte de carga en todas las direcciones
- Los carros en jaula y no en jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite un uso eficiente del inventario, ya que solo es necesario abastecer un tipo de riel para cualquiera de los dos tipos de carro
- El tubo de retorno de bola de polímero reduce el ruido al tiempo que retiene la lubricación
- Los sellos longitudinales y de doble labio estándar retienen la lubricación al tiempo que protegen el cojinete de la contaminación (sellados y raspadores adicionales disponibles)
- Canaliza el lubricante directo a pistas de bola individuales para maximizar la eficacia de la lubricación
- Utiliza una disposición de cojinetes cara a cara 45°, lo que da como resultado la misma capacidad de carga en todas las direcciones
- Ventaja principal de la configuración cara a cara: los raíles son mucho más tolerantes a las imprecisiones de la superficie de montaje, lo que permite a los fabricantes de máquinas de automatización reducir aún más los costes al no tener que preparar superficies de montaje superprecisas
- La longitud estándar para raíles es de 4,000 mm