Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total82.10 mm
- Ancho general63 mm
- Peso1.01 lb
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Capacidad de carga18600 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400