Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total69.30 mm
- Ancho general44 mm
- Peso0.68 lb
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga14300 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400