Motion
411N20G0

Thomson
411N20G0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, bloque corto estrecho, 28 mm de alto, 42 mm de ancho, 48.30 mm de largo, capacidad de carga: 7400 N
Artículo MI #05158548
No. Fabricante 411N20G0
Precio206.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
411N20G0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, bloque corto estrecho, 28 mm de alto, 42 mm de ancho, 48.30 mm de largo, capacidad de carga: 7400 N
Artículo MI #05158548
No. Fabricante 411N20G0
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
Precio206.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    48.30 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque corto estrecho
  • Capacidad de carga
    7400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTO ESTRECHO DE BOLA SERIE 411N20G0 400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo