Motion
411N25B0

Thomson
411N25B0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, bloque largo estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 93.90 mm de largo, capacidad de carga: 25900 N
Artículo MI #05158550
No. Fabricante 411N25B0
Precio280.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
411N25B0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, bloque largo estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 93.90 mm de largo, capacidad de carga: 25900 N
Artículo MI #05158550
No. Fabricante 411N25B0
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
Su precio$280.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    93.90 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Capacidad de carga
    25900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 411N25B0 400 BOLA ESTÁNDAR LARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo