Motion
411N25C0

Thomson
411N25C0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, Bloque estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 79.20 mm de largo, Capacidad de carga: 20100 N
Artículo MI #05158551
No. Fabricante 411N25C0
Precio191.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
411N25C0

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 400, Bloque estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 79.20 mm de largo, Capacidad de carga: 20100 N
Artículo MI #05158551
No. Fabricante 411N25C0
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
Precio191.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    79.20 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    20100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTRECHO BOLA SERIE 411N25C0 400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo