Motion
411N25G0

Thomson
411N25G0

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque corto estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm de ancho, 54.00 mm de largo, Capacidad de carga: 10300 N
Artículo MI #05158552
No. Fabricante 411N25G0
Precio277.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
411N25G0

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque corto estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm de ancho, 54.00 mm de largo, Capacidad de carga: 10300 N
Artículo MI #05158552
No. Fabricante 411N25G0
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
Precio277.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    54.00 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque corto estrecho
  • Capacidad de carga
    10300 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
BALL NAR CORTO DE LA SERIE 411N25G0 400

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo