Motion
421N15ARL4000

Thomson
421N15ARL4000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 400, 15 mm Riel, 4000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #05158555
No. Fabricante 421N15ARL4000
Precio1,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
421N15ARL4000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 400, 15 mm Riel, 4000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #05158555
No. Fabricante 421N15ARL4000
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
Precio1,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    4000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Peso
    11.24 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
421N15ARL4000 400 SERIE 4000MM
  • La última incorporación a la línea de productos Thomson Linear Guide
  • Solución de raíl de perfil de grado de transporte rentable para aplicaciones sensibles a los costes
  • Un reemplazo empotrable con patrones de sobres y orificios estándar del sector
  • Los arreglos de cojinetes de pista esférica de doble cara proporcionan conformidad durante la instalación, así como la misma capacidad de transporte de carga en todas las direcciones
  • Los carros en jaula y no en jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite un uso eficiente del inventario, ya que solo es necesario abastecer un tipo de riel para cualquiera de los dos tipos de carro
  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce el ruido al tiempo que retiene la lubricación
  • Los sellos longitudinales y de doble labio estándar retienen la lubricación al tiempo que protegen el cojinete de la contaminación (sellados y raspadores adicionales disponibles)
  • Canaliza el lubricante directo a pistas de bola individuales para maximizar la eficacia de la lubricación
  • Utiliza una disposición de cojinetes cara a cara 45°, lo que da como resultado la misma capacidad de carga en todas las direcciones
  • Ventaja principal de la configuración cara a cara: los raíles son mucho más tolerantes a las imprecisiones de la superficie de montaje, lo que permite a los fabricantes de máquinas de automatización reducir aún más los costes al no tener que preparar superficies de montaje superprecisas
  • La longitud estándar para raíles es de 4,000 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo