Motion
421N15URL4000

Thomson
421N15URL4000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 400, riel de 15 mm, longitud máx. de 4000 mm, atornillado desde abajo
Artículo MI #05158556
No. Fabricante 421N15URL4000
Precio1,807.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
421N15URL4000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 400, riel de 15 mm, longitud máx. de 4000 mm, atornillado desde abajo
Artículo MI #05158556
No. Fabricante 421N15URL4000
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
Precio1,807.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    4000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Peso
    11.24 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Perno hacia arriba desde abajo
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
421N15URL4000 400 SERIE 4000MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo