Motion
DG5V  8 H 0A M U B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0A M U B 10

DG5V 8 H 0A M U B 10
Artículo MI #05158777
No. Fabricante DG5V 8 H 0A M U B 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0A M U B 10

DG5V 8 H 0A M U B 10
Artículo MI #05158777
No. Fabricante DG5V 8 H 0A M U B 10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    7.79 pulg.
  • Longitud total
    10.45 pulg.
  • Ancho general
    4.67 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Details

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Caudal máximo
    700 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG5V-8 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H0AMUB10
  • Utiliza la válvula piloto de alto rendimiento Eaton-Vickers DG4V3-60 para una capacidad de respuesta, durabilidad y facilidad de mantenimiento excepcionales
  • Amplia variedad de disposiciones de carrete y resorte, ajustes de carrera y estrangulador piloto y válvulas de retención integrales
  • Opciones eléctricas que incluyen tipos de bobina, conexiones y carcasas de cableado
  • Anulaciones manuales simples (las anulaciones manuales a prueba de agua y bloqueables son opcionales)
  • Interruptor opcional de monitoreo de posición del carrete de la platina principal
  • Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
  • Cuerpo sólido fundido y conductos de núcleo para una resistencia máxima y una caída de presión mínima
  • Reemplazo y completamente intercambiable con las válvulas de diseño H8 anteriores
  • Alta presión nominal máxima de 5,000 psi
  • Clasificación máxima de puerto del tanque de 3,000 psi
  • Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
  • todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
  • El kit de pernos solo para la válvula es el artículo n.o 00379096 de MI
  • Fabricante: Eaton