Motion
02-344693
02-344693 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way, D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #05158993
No. Fabricante 02-344693
Precio1,886.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-344693 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way, D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #05158993
No. Fabricante 02-344693
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
Su precio$1,886.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.79 pulg.
  • Longitud total
    265.3 mm
  • Ancho general
    118.5 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400 (DIN 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    185 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Diseño DG5V-8 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    5075 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H2ATMUH10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle