Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.00 pulg.
- Longitud total10.44 pulg.
- Ancho general4.67 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaFlying Lead Coil NFPA 5-Pin Connector with 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de conector eléctricoFlying Lead Coil NFPA 5-Pin Connector with 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Caudal máximo24.72 cfm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Tipo de sello: (F6) sellos Buna-N / lata alta
- Producto: (DG5V) DCV controlado por solenoide, operado por piloto con clasificación de 350 bar
- Interfaz: (8) interfaz ISO 4401-8 , tamaño 8
- Válvula piloto: (H) válvula piloto de alto rendimiento (DG4V-3)
- Módulo reductor: módulo reductor (R)
- Tipo de rosca del puerto del manómetro: (B) puerto del manómetro B - G 1/4, rosca BSP
- Tipo de carrete: (2) p,a,b,t bloqueado
- Disposición del resorte: (C) centrado en el resorte
- Orientación de la construcción: (0) construcción estándar
- Anulación manual: (Z) no hay anulaciones en ninguno de los extremos
- Respuesta: (X) respuesta rápida. na para la prensa piloto por encima de 210 bar.
- Control del carrete: (28) estrangulador piloto doble y ajuste de carrera solo en el extremo del puerto b
- Interruptor de monitoreo del carrete: (PCB) interruptor de detección central en el extremo del puerto B
- Suministro del piloto: (E) presión del piloto externo
- Drenaje del piloto: (T) drenaje del piloto interno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación