Motion
DG5V-8-H-2D-X-E-M-FW-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-2D-X-E-M-FW-B-10

836AN00038A Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159204
No. Fabricante DG5V-8-H-2D-X-E-M-FW-B-10
Precio3,247.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-2D-X-E-M-FW-B-10

836AN00038A Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159204
No. Fabricante DG5V-8-H-2D-X-E-M-FW-B-10
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
Precio3,247.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.00 pulg.
  • Longitud total
    10.44 pulg.
  • Ancho general
    4.67 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Caudal máximo
    24.72 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H2DXEMFWB10
  • Interfaz: (8) interfaz ISO 4401-8 , tamaño 8
  • Respuesta: (X) respuesta rápida. na para la prensa piloto por encima de 210 bar.
  • Disposición del resorte: (D) centrado en la presión
  • Tipo de rosca del puerto del manómetro: (B) puerto del manómetro B - G 1/4, rosca BSP
  • Drenaje del piloto: (T) drenaje del piloto interno
  • Válvula piloto: (H) válvula piloto de alto rendimiento (DG4V-3)
  • Interruptor de monitoreo del carrete: (PCB) interruptor de detección central en el extremo del puerto B
  • Producto: (DG5V) DCV controlado por solenoide, operado por piloto con clasificación de 350 bar
  • Módulo reductor: módulo reductor (R)
  • Control del carrete: (28) estrangulador piloto doble y ajuste de carrera solo en el extremo del puerto b
  • Tipo de carrete: (2) p,a,b,t bloqueado
  • Orientación de la construcción: (0) construcción estándar
  • Anulación manual: (Z) no hay anulaciones en ninguno de los extremos
  • Suministro del piloto: (E) presión del piloto externo
  • Tipo de sello: (F6) sellos Buna-N / lata alta

You May Also Like