Motion
DG5V8H2NTMFWB10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V8H2NTMFWB10

836AN00010A Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159267
No. Fabricante DG5V8H2NTMFWB10
Precio2,468.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V8H2NTMFWB10

836AN00010A Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159267
No. Fabricante DG5V8H2NTMFWB10
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
Precio2,468.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Caudal máximo
    24.72 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte retenido

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H2NTMFWB10

También puede gustarle