Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total265.3 mm
- Ancho general118.5 mm
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaClientes potenciales voladores de salida superior
- Tipo de conector eléctrico5-Pin
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo185 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloNitrilo
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro cerrado (P bloqueado, A y B a T)
- Clasificación de presión del puerto T5075 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
Descripción general
Descripción del fabricante
DG5V-8-H-6C-M-FPA5WL-B-10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature