Motion
DG5V-8-H-6C-T-M-FPA5WL-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-6C-T-M-FPA5WL-B-10

02-394994 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159600
No. Fabricante DG5V-8-H-6C-T-M-FPA5WL-B-10
Precio2,594.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-6C-T-M-FPA5WL-B-10

02-394994 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159600
No. Fabricante DG5V-8-H-6C-T-M-FPA5WL-B-10
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
Precio2,594.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    265.3 mm
  • Ancho general
    118.5 mm
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    5-Pin
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    185 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (P bloqueado, A y B a T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    5075 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H6CTMFPA5WLB10

También puede gustarle