Motion
DG5V-8-H-8C-T-S-VM-U-G-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-8C-T-S-VM-U-G-10

836AN00126A Válvula de control direccional -
Artículo MI #05159771
No. Fabricante DG5V-8-H-8C-T-S-VM-U-G-10
Precio2,764.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-8C-T-S-VM-U-G-10

836AN00126A Válvula de control direccional -
Artículo MI #05159771
No. Fabricante DG5V-8-H-8C-T-S-VM-U-G-10
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
Precio2,764.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.79 pulg.
  • Longitud total
    10.45 pulg.
  • Ancho general
    4.67 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Caudal máximo
    700 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG5V-8 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V8H8CTSVMUG10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones