Motion
DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401

02-400615 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159868
No. Fabricante DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401

02-400615 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, D08 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #05159868
No. Fabricante DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.79 pulg.
  • Longitud total
    10.45 pulg.
  • Ancho general
    4.67 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tamaño de la válvula
    D08

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Caudal máximo
    24.72 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V-8-S-8C-X-R-VM-U-B-10-EN401
  • Una capacidad de “minisistema” con una amplia variedad de disposiciones de carrete y resorte, ajustes de carrera y estrangulador piloto, válvulas de retención integrales y orificios de puerto
  • Los solenoides de alta fuerza y los resortes de centrado garantizan un cambio constante a través de una amplia gama de presiones y enlucidos extremos
  • Adecuado para aplicaciones industriales o móviles exigentes al proporcionar operaciones fiables
  • Cuerpo sólido fundido y conductos con núcleo para una resistencia máxima y una caída de presión mínima
  • Hay disponibles opciones de anulación manual simples, sumergibles y bloqueables para facilitar la resolución de problemas o el mantenimiento del sistema