Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total102 mm
- Diámetro del mango12.5 mm
- Profundidad de roscado32 mm
- Rosca Longitud32 mm
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA35
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso