Motion
75095317

Dichtomatik
75095317

Anillo en V - VA, rango de eje de 68 mm, 3.346 pulg. OD, material de caucho de fluorocarbono (FKM)
Artículo MI #05160124
No. Fabricante 75095317
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75095317

Anillo en V - VA, rango de eje de 68 mm, 3.346 pulg. OD, material de caucho de fluorocarbono (FKM)
Artículo MI #05160124
No. Fabricante 75095317
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
Su precio$16.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.346 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    68 mm
  • Peso
    15 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    FKM
  • Número de Upc del fabricante
    750886193920
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886193920

Descripción general

Descripción del fabricante
75095317 2.776 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo