Motion
VV5Q11-12C6PU0-S

SMC
VV5Q11-12C6PU0-S

VV5Q colector
Artículo MI #05160679
No. Fabricante VV5Q11-12C6PU0-S
Precio321.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q11-12C6PU0-S

VV5Q colector
Artículo MI #05160679
No. Fabricante VV5Q11-12C6PU0-S
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
Precio321.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    188.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Cable plano de cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-12C6PU0-S
  • Tipo de conector plano
  • 26 pines estándar - 10, 16 y 20 disponibles
  • Posición del receptáculo superior o lateral
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo