Motion
FD1CA2J
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05161554
No. Fabricante FD1CA2J
Precio673.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05161554
No. Fabricante FD1CA2J
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
Precio673.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    48.66 pies-libras
  • Peso
    32.3 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Agricultura
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.40 / 4.20 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    5.4 A, 10.9 A
  • Modelo
    T063BLN1896012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de aireación
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382097639

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,FD1CA2J,115/208-230 V,56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good