Motion
1832V
Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierta), 60 Hz, base 850 rpm, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05161560
No. Fabricante 1832V
Precio743.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierta), 60 Hz, base 850 rpm, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05161560
No. Fabricante 1832V
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
Precio743.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud total de la dimensión C
    15.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    9.5 pies-libras
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    74.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A, 6.2 a 6.6 A
  • Modelo
    DS20
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382100193

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,850 RPM,1832V,208-230/460 V,56H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"