Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11.2 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave3/4 CV / 1/3 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382099091
- Corriente máxima permitida5.1 a 5.7 A, 5.2 a 6.1 A, 8.1 A, 8.9 A
- ModeloM055CWT0366012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor10
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBanda para el vientre
- Número de velocidadesVAR
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1000 rpm
- Protección térmicaProtección electrónica
- UPC_NO786382099091